MP BOLAGEN - Kulmakappale - 6203-33 RST L-kulmakappale 400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 400 mm
Tikashyllyn korkeus - 55 mm
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - ruostumaton teräs
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400556
Sähkönumero
1468434
Toimittajan tuotenumero
MP-6203-33
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
400 mm
Tikashyllyn korkeus:
55 mm
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Kaaren muoto:
sileä kulma
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sivuseinän perforointi:
ei
Sarana:
ei
Sisäsäde:
268 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (1.4301)
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
L-kulmakappale RST
Kulmakappaleen liittämiseen tarvitaan 4 kpl jatkokappaleita 6300.


