MP BOLAGEN - Kulmakappale - 6204-48 HST L-kulmakappale 500

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 500 mm

  • Tikashyllyn korkeus - 55 mm

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400587

Sähkönumero

1468440

Toimittajan tuotenumero

MP-6204-48

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

500 mm

Tikashyllyn korkeus:

55 mm

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Kaaren muoto:

sileä kulma

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sivuseinän perforointi:

ei

Sarana:

ei

Sisäsäde:

268 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kulmakappale 6204-48 HST 500 tikashyllylle

L-kulmakappale HST
Kulmakappaleen liittämiseen tarvitaan 4 kpl jatkokappaleita 6300.