MP BOLAGEN - Kulmakappale - 6205-48 HST L-kulmakappale 600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Tikashyllyn korkeus - 55 mm
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - ruostumaton teräs
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400600
Sähkönumero
1468441
Toimittajan tuotenumero
MP-6205-48
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Tikashyllyn korkeus:
55 mm
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Kaaren muoto:
sileä kulma
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sivuseinän perforointi:
ei
Sarana:
ei
Sisäsäde:
268 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
L-kulmakappale HST
Kulmakappaleen liittämiseen tarvitaan 4 kpl jatkokappaleita 6300.


