MP BOLAGEN - Kulmakappale - MP-124S L-kulmakappale 400mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 400 mm
Tikashyllyn korkeus - 56 mm
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333016221
Sähkönumero
1467024
Toimittajan tuotenumero
MP-124S
Tukkuerä
6
Tikashyllyn leveys:
400 mm
Tikashyllyn korkeus:
56 mm
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Kaaren muoto:
sileä kulma
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Sarana:
ei
Sisäsäde:
230 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
L-Kulmakappale. L-kulmakappaleen liittämiseksi tarvitaan 4 kpl MP-107 jatkokappaletta
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


