MP BOLAGEN - Kulmakappale - MP-215Z Kulmak. FZ-hylly 500Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 500 mm
Tikashyllyn korkeus - 100 mm
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333029801
Sähkönumero
1467439
Toimittajan tuotenumero
MP-215Z
Tukkuerä
10
Tikashyllyn leveys:
500 mm
Tikashyllyn korkeus:
100 mm
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Kaaren muoto:
sileä kulma
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Sivuseinän perforointi:
ei
Sarana:
ei
Sisäsäde:
490 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
L-kulmakappale tyypille MP-FZ
Huom. Ei tarvita ylimääräisiä jatkokappaleita. Ulkokulma valmistetaan tilauksesta.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


