MP BOLAGEN - Kulmakappale - MP-732R Kulman jatko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Malli / Tyyppi - kulmaliitos
Liitäntätapa - pikakiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333053301
Sähkönumero
1467239
Toimittajan tuotenumero
MP-732R
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Malli / Tyyppi:
kulmaliitos
Liitäntätapa:
pikakiinnitys
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
55...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
32.5 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
58...58 mm
Haponkestävä lankahylly C1 - C5-M luokan olosuhteisiin (ulkotilat ja vaativat sisätilat). Valmistettu elintarviketeollisuuteen soveltuvasta teräksestä. Lankojen päät viistetty. Lankahyllymallistomme on tehty jämäkäksi leveyden mukaan kasvavalla langanpaksuudella (ø4-6mm), joten se soveltuu suurille kaapelikuormille. Mallistoon kuuluu normaalin (H=58mm) lisäksi myös korkeampi (H=110mm) versio.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


