MP BOLAGEN - Kulmakappale - MP-737S Kulmakiinnitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333056340
Sähkönumero
1467250
Toimittajan tuotenumero
MP-737S
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Kulmakiinnitin lankahylly S
Kulmakiinnitin
Käytetään päätykiinnittimenä seinään tai T-lähtönä toiseen lankahyllyyn. Voidaan käyttää myös kattokiinnittimenä leveyksille 75 ja 120 mm. Kiinnitetään yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.
Kulmakiinnitin
Käytetään päätykiinnittimenä seinään tai T-lähtönä toiseen lankahyllyyn. Voidaan käyttää myös kattokiinnittimenä leveyksille 75 ja 120 mm. Kiinnitetään yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


