MP BOLAGEN - Kulmakappale säädettävä - 473SV 500mm MUS

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Kulmakappale säädettävä - 473SV 500mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Levyhyllyn korkeus - 45 mm

  • Levyhyllyn leveys - 500 mm

  • Kulma - säädettävissä

  • Rakennetyyppi - jäykkä kulma

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333154039

Sähkönumero

1467386

Toimittajan tuotenumero

MP-473SV

Tukkuerä

1

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Levyhyllyn korkeus:

45 mm

Levyhyllyn leveys:

500 mm

Kulma:

säädettävissä

Rakennetyyppi:

jäykkä kulma

Materiaali:

teräs

Kansikappaleella:

ei

Sisäsäde:

0 mm

Väri:

muu

Kaaren muoto:

sileä kulma

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9005

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Säädettävä kulmakappale, musta, 500mm levyhyllylle.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan