MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-724S3 Lankahylly 300mm 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 300 mm
Korkeus - 58 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269325369
Sähkönumero
1467218
Toimittajan tuotenumero
MP-724S3
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
300 mm
Korkeus:
58 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
13440 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Paino:
1.8 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Halkaisija pituussuuntainen johto:
5 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
5 mm
Lankahylly 3m
Kaaviokuva näyttää taipuman L=1,5 m ja 2 m:n kannakevälillä. Murtovarmuus: ≥1,7 kert. maks.kuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Lankahyllyt asennusosineen voidaan toimittaa maalattuina eri värisävyihin. Pituus 3 m.





