MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-725HE Lankahylly 400mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
400 mmKorkeus:
110 mmPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 400 mm
Korkeus - 110 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 371 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7394333051826
Sähkönumero
1468874
Toimittajan tuotenumero
MP-725HE
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
400 mm
Korkeus:
110 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
38000 mm²
Paino:
3.45 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korkeareunainen lankahylly -110mm
Lankahyllyn korkea reuna antaa enemmän tilaa kaapeleille sekä lisää kantavuutta.
Lankahyllyn liitoksissa käytetään kiinnikettä MP-731 , jolla saavutetaan maksimaalinen lujuus
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


