MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-726S3 Lankahylly 500mm 3m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 58 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325383

Sähkönumero

1467226

Toimittajan tuotenumero

MP-726S3

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

500 mm

Korkeus:

58 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

21896 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

2.99 kg/m

Työpituus:

3000 mm

Halkaisija pituussuuntainen johto:

6 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

6 mm

Lankahylly 500S 3 m

Lankahylly 3m
Kaaviokuva näyttää taipuman L=1,5 m ja 2 m:n kannakevälillä. Murtovarmuus: ≥1,7 kert. maks.kuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Lankahyllyt asennusosineen voidaan toimittaa maalattuina eri värisävyihin. Pituus 3 m.