MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-728E Joustava lankahylly

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 65 mm

  • Korkeus - 88 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 799 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333050232

Sähkönumero

1467888

Toimittajan tuotenumero

MP-728E

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

65 mm

Korkeus:

88 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

3078 mm²

Paino:

0.44 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Joustava lankahylly 2,5 m

MP lankahyllyt kaikkiin käyttökohteisiin toimistoista raskaisiin teollisuuskohteisiin, esimerkiksi elintarviketeollisuuteen tai konesaleihin. Muiden hyllyjen kanssa yhteensopiva nopea ja monipuolinen kannakointijärjestelmä. Viistetyt lankojen (⌀4-6mm) päät estävät kaapelivauriot ja ovat turvallisia asentaa. Lankahyllyt on palotestattu. Kuormitettavuus on ilmoitettu parhaiten käytännön asennustapoja vastaavan IEC 61537 standardin testaustyypin II mukaisesti ilman kannakoinnin erityisehtoja.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan