MP BOLAGEN - Lattiajalka - Fe C1 Jalka 12,5kg MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 35 mm
Materiaali - teräs
Väri - musta
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - märkälakattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333501789
Sähkönumero
1467299
Toimittajan tuotenumero
MP-U038SV
Tukkuerä
1
Korkeus:
35 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9005
Jalusta soveltuu kaikkiin vapaasti seisoviin Flex, Duo ja Quattro pylväsmalleihimme. Musta (RAL9005) jalusta sulautuu hyvin tyypillisiin lattiapintoihin ja toimistokalusteisiin. Jalustan massa on 12,5 kg. Mitat: 420x420x25 mm.
CEPDF
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


