MP BOLAGEN - Lattiajalka MP-Bolagen - U038V Fe C1 Jalka VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 35 mm
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269326489
Sähkönumero
1468561
Toimittajan tuotenumero
MP-U038V
Tukkuerä
1
Korkeus:
35 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9010
Raskas pistorasiapylvään jalusta. Vakiojalka Quattro -malleille janormaalia korkeammille pistorasiapylväille.
Jalusta soveltuu vapaasti seisoviin Duo ja Quattro pylväsmallehin. Valkoinen RAL 9010. Jalustan massa on 12,5 kg. Mitat: 420x420x25 mm.
Jalusta soveltuu vapaasti seisoviin Duo ja Quattro pylväsmallehin. Valkoinen RAL 9010. Jalustan massa on 12,5 kg. Mitat: 420x420x25 mm.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


