MP BOLAGEN - Lattiajalka MP-Bolagen - U040SV pistorasiap. jalka MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Materiaali - teräs
Väri - musta
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333501758
Sähkönumero
1406869
Toimittajan tuotenumero
MP-U040SV
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9005
Pistorasiapylvään jalusta mustille MP-pylväille.
Jalusta soveltuu vapaasti seisoviin Flex ja Duo pylväsmalleihin. Jalustan massa on 8 kg.
Jalusta soveltuu vapaasti seisoviin Flex ja Duo pylväsmalleihin. Jalustan massa on 8 kg.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


