MP BOLAGEN - Lattiajalka MP-Bolagen - U041SV Fe C1 Jalka MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Materiaali - teräs
Väri - musta
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333501772
Sähkönumero
1406870
Toimittajan tuotenumero
MP-U041SV
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9005
Seinän viereen sijoitettava jalka Flex ja Duo pistorasiapylväille.
Flex ja Duo pistorasiapylväille soveltuva jalusta kun pylväs halutaan sijoittaa seinän viereen. Mitat: 292x445x20 mm, paino 6,5 kg.
Flex ja Duo pistorasiapylväille soveltuva jalusta kun pylväs halutaan sijoittaa seinän viereen. Mitat: 292x445x20 mm, paino 6,5 kg.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


