MP BOLAGEN - Levyhylly - 350SV C2 300x45x2000 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 481 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7394333110981
Sähkönumero
1406880
Toimittajan tuotenumero
MP-350SV
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Kansikappaleella:
ei
RAL-numero:
9005
Työpituus:
2000 mm
Paino:
3.18 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Levyhylly 300mm musta 2m.
Umpinainen, maalattu levyhylly toimitetaan siten, että kummankin päädyn sisäpuolella on maalaamattomat alueet. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.
Umpinainen, maalattu levyhylly toimitetaan siten, että kummankin päädyn sisäpuolella on maalaamattomat alueet. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


