MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-344S Jatkokappale 200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333124209
Sähkönumero
1467119
Toimittajan tuotenumero
MP-344S
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
plug-in liitäntä
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Pituus:
180 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
45...45 mm
Valmiin jatkokappaleen ja keskikannakkeen yhdistelmä mahdollistaa seinä-, ripustuskisko- tai kierretankokannatuksen helposti suoraan liitoksesta ilman hyllyn katkomista. Reilu materiaalivahvuus mahdollistaa pitkät kannatusvälit hyllyn notkumatta. Kun valitset MP Bolagen -hyllyjärjestelmän on lopputulos aina tyylikäs nopeasti ja kustannustehokkaasti asennettuna. Liitoskappale voidaan halutessa lukita hyllyyn MP-906S kiinnikkeillä.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


