MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3631SLevyhylly400mm2m,reij.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
400 mmPinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 810 km CO₂ekv.
EAN-koodi
7394333119687
Sähkönumero
1467126
Toimittajan tuotenumero
MP-3631S
Tukkuerä
4
Leveys:
400 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
18000 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Paino:
4.42 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Maalatuissa levyhyllyissä on kummankin päädyn sisäpuolella maalaamattomat alueet potentiaalintasauksen vuoksi. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.


