MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3631V Levyh. reijit 400V 2m

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Pituus:

2000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 449 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333119717

Sähkönumero

1467585

Toimittajan tuotenumero

MP-3631V

Tukkuerä

4

Leveys:

400 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

1.25 mm

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

18000 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Paino:

4.42 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Levyhylly reijitetty 400V 2 m

Rei’itetty levyhylly
Maalatuissa levyhyllyissä on kummankin päädyn sisäpuolella maalaamattomat alueet potentiaalintasauksen vuoksi. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan