MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3931V Levyh. reijit. 50V 3m

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3931V Levyh. reijit. 50V 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Pituus:

3000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333105581

Sähkönumero

1467580

Toimittajan tuotenumero

MP-3931V

Tukkuerä

18

Leveys:

50 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

1 mm

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

2250 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Levyhylly reijitetty 50V 3 m

Rei’itetty levyhylly
Maalatuissa levyhyllyissä on kummankin päädyn sisäpuolella maalaamattomat alueet potentiaalintasauksen vuoksi. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan