MP BOLAGEN - Asennuskanava - Al 184x49mm 3m AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 49 mm
Leveys - 184 mm
Materiaali - alumiini
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - anodisoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269317807
Sähkönumero
1420607
Toimittajan tuotenumero
MP-TBA18-1
Tukkuerä
6
Korkeus:
49 mm
Leveys:
184 mm
Materiaali:
alumiini
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Kiinteiden paneelien määrä:
3
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
9016 mm²
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä


