MP BOLAGEN - Asennuskanava - Al 184x49mm 3m VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 49 mm
Leveys - 184 mm
Materiaali - alumiini
Pituus - 3000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269318132
Sähkönumero
1420717
Toimittajan tuotenumero
MP-TBA18-3
Tukkuerä
6
Korkeus:
49 mm
Leveys:
184 mm
Materiaali:
alumiini
Pituus:
3000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Kiinteiden paneelien määrä:
3
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
9016 mm²
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä


