MP BOLAGEN - Kaapelitien kansi - MP-410V Kansi 75x3000mm VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 75 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333108919
Sähkönumero
1467591
Toimittajan tuotenumero
MP-410V
Tukkuerä
6
Kannen leveys:
75 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Materiaalin paksuus:
0.6 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


