MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3331S Levyh. Reij. 150mm 3m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
150 mmPinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 150 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 810 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7394333105888
Sähkönumero
1468513
Toimittajan tuotenumero
MP-3331S
Tukkuerä
12
Leveys:
150 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
6750 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Paino:
1.84 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Maalatuissa levyhyllyissä on kummankin päädyn sisäpuolella maalaamattomat alueet potentiaalintasauksen vuoksi. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


