MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3431V Levyh. reijit 200V 3m

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3431V Levyh. reijit 200V 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Pituus:

3000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 810 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333106137

Sähkönumero

1467583

Toimittajan tuotenumero

MP-3431V

Tukkuerä

12

Leveys:

200 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

1 mm

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

9000 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Paino:

2.17 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Levyhylly reijitetty 200V 3 m Rei’itetty levyhylly
Maalatuissa levyhyllyissä on kummankin päädyn sisäpuolella maalaamattomat alueet potentiaalintasauksen vuoksi. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan