MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3831SLevyhylly600mm2m,reij.

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3831SLevyhylly600mm2m,reij.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Pituus:

2000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 464 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333106847

Sähkönumero

1467134

Toimittajan tuotenumero

MP-3831S

Tukkuerä

4

Leveys:

600 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

27000 mm²

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Paino:

8.4 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Levyhylly reijitetty 600S 2 m Rei’itetty levyhylly
Maalatuissa levyhyllyissä on kummankin päädyn sisäpuolella maalaamattomat alueet potentiaalintasauksen vuoksi. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan