MP BOLAGEN - Päätykappale - MP-242P Päätykappale 2x41x41P

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 86 mm

  • Leveys - 48 mm

  • Malli / Tyyppi - pääty

  • Syvyys - 20 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333037875

Sähkönumero

1468896

Toimittajan tuotenumero

MP-242P

Tukkuerä

1

Pituus:

86 mm

Leveys:

48 mm

Malli / Tyyppi:

pääty

Syvyys:

20 mm

Materiaali:

muovi

Soveltuu:

muu

Väri:

punainen

Päätykappale profiilille 2x41x41P MP-FDV

Kaksoisankkurikiskon päätykappale
MP-FDV kaksoisankkurikiskon päätykappale