MP BOLAGEN - Päätykappale - MP-6910-10
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 54 mm
Leveys - 32 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Syvyys - 25 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333399034
Sähkönumero
1474512
Toimittajan tuotenumero
MP-6910-10
Tukkuerä
1
Pituus:
54 mm
Leveys:
32 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Syvyys:
25 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
muu
Väri:
punainen
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


