MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-754S Seinäkannatin KL300mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 350 mm
Korkeus - 90 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 41 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333054957
Sähkönumero
1467266
Toimittajan tuotenumero
MP-754S
Tukkuerä
1
Pituus:
350 mm
Korkeus:
90 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
41 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
120...300 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1500 N
Soveltuu tikas-, levy-, lankahyllyille sekä valaisinripustuskiskoille. Kannakkeessa on valmiina kiinnitysnokka, joka nopeuttaa asennusta merkittävästi. Kiinnitys tikashyllyyn ruuvisarjalla MP-937E (14 673 41). Lankahyllyyn kahdella MP-733R (14 672 41) pikakiinnikkeellä.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


