MP BOLAGEN - Nivelliitos - 115Z4 Fe C4 Z4 Vahv. nivel

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333047874

Sähkönumero

1406804

Toimittajan tuotenumero

MP-115Z4

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

kyllä

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

56...56 mm

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Vahvistettu nivelliitos kaapelitikkaalle. Valmistettu 25 µm BEZINAL® -pinnoitteisesta ohutlevystä. Tarve: 4 kpl per liitos.

Monikäyttöisellä yleisnivelliitoskappaleella voit toteuttaa vertikaalinousut sekä -kulmat. Kaapelitikkaan nivelliitos napsautetaan liitoksen päälle tikkaiden ulkoreunaan, ja lukitaan paikoilleen asennusruuvisarjalla (2 kpl).Niveliä käytetään 4 kappaletta per liitos, ja ne liitetään yhteen asennusruuvisarjalla (14 673 42).

Z4 pinnoite on y korroosiokestolta parempi kuin 85 μm kuumasinkitty teräs!

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan