MP BOLAGEN - Nivelliitos - 348S C1 Nivelliitos 200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi - pituus- ja kulmaliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333128573
Sähkönumero
1467644
Toimittajan tuotenumero
MP-348S
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
kyllä
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
plug-in liitäntä
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Pituus:
250 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
45...45 mm
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


