MP BOLAGEN - Nivelliitos - MP-358V Nivelliitos 300mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333128863
Sähkönumero
1467647
Toimittajan tuotenumero
MP-358V
Tukkuerä
8
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
kyllä
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
plug-in liitäntä
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Pituus:
250 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
45...45 mm
RAL-numero:
9010
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


