MP BOLAGEN - Nivelliitos - MP-909 S Nivelkappale

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Malli / Tyyppi - kulmaliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333125909

Sähkönumero

1468501

Toimittajan tuotenumero

MP-909S

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

kyllä

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

kyllä

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Malli / Tyyppi:

kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

50...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

218 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

45...45 mm

Nivelkappale MP-909 S, rei`itetylle levyhyllylleAsennetaan ruuvisarjallaM6x12 mm



Nivelkappale - rei'itetyille levyhyllyille
Asennetaan ruuvisarjalla M6x12 mm.