MP BOLAGEN OY - Ääneneristyspala DUCTEL - XTBO304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yhtenäinen
Seinä-/johtokanavan leveys - 45 mm
Seinäkanavan syvyys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269317692
Sähkönumero
1420066
Toimittajan tuotenumero
MP-XTBO304
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
yhtenäinen
Seinä-/johtokanavan leveys:
45 mm
Seinäkanavan syvyys:
65 mm
Äänieristyspalat
Ääneneristyspaloilla voidaan vaimentaa johtokanavissa huoneesta toiseen siirtyvää ääntä.
Kiinnitetään niissä olevan liimapinnan avulla johtokanavan kansiin. Liimataan seinän
molemmille puolille tulevien kansien päihin kiinni. Palat on valmistettu avosoluisesta
vaahtomuovipuristeesta.



