MP BOLAGEN OY - Asennuskisko - 030Z C4 kannatusprofiili KZn

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 700 mm

  • Korkeus - 21 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 41 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333036007

Sähkönumero

1474525

Toimittajan tuotenumero

MP-030Z

Tukkuerä

14

Pituus:

700 mm

Korkeus:

21 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

41 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...600 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

180...180 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Käyttölämpötila:

-40...80 °C

Seinäkannatusprofiili tukilevyllä kevytrakenteisilleseinämateriaaleille. Pituus 700 mm.