MP BOLAGEN OY - Asennuskisko - C4 Ripustuskisko 300mm KZn

KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Asennuskisko - C4 Ripustuskisko 300mm KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 300 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 35 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333010205

Sähkönumero

1467419

Toimittajan tuotenumero

MP-911Z

Tukkuerä

1

Pituus:

300 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

35 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

14 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

RAL-numero:

0

Kannatinkisko 300 mm Z

Kannatinkisko
Useampia keskikannattimia voidaan asentaa samalle kannatinkiskolle. Katkaisukohdat c-c 100 mm merkitty kiskoon.