MP BOLAGEN OY - Asennustarvike - MP-714S Ripustuslanka 1000S
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1000 mm
Profiilin muoto - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333141305
Sähkönumero
1467698
Toimittajan tuotenumero
MP-714S
Tukkuerä
1
Pituus:
1000 mm
Profiilin muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
4 mm
Rei'ityksen tyyppi:
ei ole
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei



