MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-918V Kulmakappale kann. VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - U-profiili
Malli / Tyyppi - kulmatuki
Kulma - 90 °
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
EAN-koodi
7394333009667
Sähkönumero
1467939
Toimittajan tuotenumero
MP-918V
Tukkuerä
1
Soveltuu:
U-profiili
Malli / Tyyppi:
kulmatuki
Kulma:
90 °
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Materiaalin laatu:
muu
Reikien määrä sivulla:
2
Kiskon sisällä:
kyllä
Kannattimen kulmakiinnike MP-918V valkoinen
Kannattimen kulmakappale
Kannattimen kulmakappaletta käytetään, kierrettäessä kannatinkiskoa 90° esim. asennettaessa lisävarusteita. Kiinnitetään ruuvisarjalla MP-937.
Kannattimen kulmakappale
Kannattimen kulmakappaletta käytetään, kierrettäessä kannatinkiskoa 90° esim. asennettaessa lisävarusteita. Kiinnitetään ruuvisarjalla MP-937.


