MP BOLAGEN OY - Asennustarvike - MP-980V Yleiskiinnike 40-60V
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 60 mm
Malli / Tyyppi - trapetsikiinnitys
Korkeus - 20 mm
Materiaali - teräs
Kantavuus - 1250 N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333156637
Sähkönumero
1467771
Toimittajan tuotenumero
MP-980V
Tukkuerä
1
Leveys:
60 mm
Malli / Tyyppi:
trapetsikiinnitys
Korkeus:
20 mm
Materiaali:
teräs
Kantavuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Teräsprofiilin yleiskiinnike
Profiiliteräslevyn kiinnike sopii profiileille, joiden profiilileveys on taulukon B-mitan mukainen. Toispuolisella rakenteella tai käytettäessä tukiprofiilia sopii kiinnike lähes kaikkiin profiilijakoihin. Kiinteässä kulmakappaleessa on kolme Ø 4,3 mm:n reikää, jotka on tarkoitettu 4 mm:n pop-niiteille tai peltiruuveille ST4.2 (B8). Maksimikuorma 125 kg. Murtovarmuus ≥ 1,7 kertaa maksimikuorma. Jotta voisit hyödyntää kiinnikkeen maksimikuormituksen, varmista ensin käytettävien kattoprofiilien ja pop-niittien/peltiruuvien kuormitettavuus.


