MP BOLAGEN OY - Jatkokappale - 6655-33 Jatko UP RST tikashyl

KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Jatkokappale - 6655-33 Jatko UP RST tikashyl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400839

Sähkönumero

1414942

Toimittajan tuotenumero

MP-6657-33

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

plug-in liitäntä

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

200 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

55...55 mm

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Sisäpuolinen jatkokappale 150 - 600 mm:n RST-tikashyllylle.

Voidaan käytää ruuviliitoksella (MP-6599) kiinnitettynä kiinteänä jatkoksena tai joustavana jatkoksena olosuhteissa joissa on suuri lämpötilavaihtelu.

Erittäin korrosoiviin olosuhteisiin teollisuuteen ja infrarakentamiseen. MP Bolagen haponkestävien kaapelitietuotteiden matalahiilinen teräs ja optimoitu putki- ja pienaprofiili soveltuvat loistavasti myös elintarviketeollisuuskäyttöön.