MP BOLAGEN OY - Jatkokappale - MP-396S Jatkokappale 50mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333123943

Sähkönumero

1467630

Toimittajan tuotenumero

MP-396S

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

plug-in liitäntä

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

50...50 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Pituus:

180 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

45...45 mm

MP-396S Jatkokappale keskikannattimella 50 mm levyhyllylle ja valaisinkiskolle Jatkokappale keskikannattimella
Jatkokappaleessa on sisäänrakennettu keskikannatin. Jatkot 100-200 mm voidaan lukita kiinnikkeillä MP-906. Jatkoissa 50-75 mm on sisäänrakennetut lukitusnastat. Jatkon keskikannattimen maks.kuorma 150 kg tasaisesti jakautuvalla kuormalla.