MP BOLAGEN OY - Kaapelikiinnike DUCTEL - TBK1 Kiinnike VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 10.5 mm
Korkeus - 9 mm
Kiinnittimen pituus - kiinteä
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318019
Sähkönumero
1420648
Toimittajan tuotenumero
MP-TBK1
Tukkuerä
100
Leveys:
10.5 mm
Korkeus:
9 mm
Kiinnittimen pituus:
kiinteä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Potentiaalintasaus:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
KiinnitinliitinKäytetään johtojen kiinnittämiseen kanavan pohjaan max. 5mm nippusiteellä. Toimitetaan ilman nippusidettä. Kiinnitys rungonmaadoitusliitinuraan, ei voida käyttää pienkanavissa TBA 202, TBA 302 jaTBA 652.
Käytetään johtojen kiinnittämiseen kanavan pohjaan max. 5 mm nippusiteellä. Toimitetaan ilman nippusidettä. Kiinnitys rungon maadoitusliitinuraan, ei voida käyttää pienkanavissa TBA202, TBA302 ja TBA652.
Käytetään johtojen kiinnittämiseen kanavan pohjaan max. 5 mm nippusiteellä. Toimitetaan ilman nippusidettä. Kiinnitys rungon maadoitusliitinuraan, ei voida käyttää pienkanavissa TBA202, TBA302 ja TBA652.


