Etusivu

MP BOLAGEN OY - Kansi - MP-410S Kansi 75x3000mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 75 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333108889

Sähkönumero

1467140

Toimittajan tuotenumero

MP-410S

Tukkuerä

1

Kannen leveys:

75 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

irrallinen

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Materiaalin paksuus:

0.6 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

MP-410S Kansi 75 mm x 3000 mm levyhyllylle, valaisinkiskolle ja lankahyllylle

Kansi
Kansi kiinnitetään kiinnikkeillä MP-748 R. Haponkestävän kannen pituus on 1,25 m.