MP BOLAGEN OY - Kansi - MP-470S Kansi 500x2000mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - kansipidike
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu johtokanavaan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333119267
Sähkönumero
1467151
Toimittajan tuotenumero
MP-470S
Tukkuerä
1
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
kansipidike
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Materiaalin paksuus:
1 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kansi
Kansi kiinnitetään kiinnikkeillä MP-748 R. Haponkestävän kannen pituus on 1,25 m.


