MP BOLAGEN OY - Kattokannake - 6400-33 RST Kattokannatin L280
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 135 mm
Profiilin korkeus - 80 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 280 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401010
Sähkönumero
1468408
Toimittajan tuotenumero
MP-6400-33
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
135 mm
Profiilin korkeus:
80 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
280 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
RAL-numero:
0
Kattokannatin RST
Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)


