MP BOLAGEN OY - Kattokannake - 6403-48 HST Kattokannatin L730
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 135 mm
Profiilin korkeus - 80 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 730 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401089
Sähkönumero
1468417
Toimittajan tuotenumero
MP-6403-48
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
135 mm
Profiilin korkeus:
80 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
730 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
RAL-numero:
0
Kattokannatin HST
Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)


