MP BOLAGEN OY - Kattokannake - 6405-33 RST KattokannatinL2000

KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Kattokannake - 6405-33 RST KattokannatinL2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 135 mm

  • Profiilin korkeus - 80 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333401119

Sähkönumero

1468413

Toimittajan tuotenumero

MP-6405-33

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

135 mm

Profiilin korkeus:

80 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

RAL-numero:

0

Kattokannatin 6405-33 RST L 2000, Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)

Kattokannatin RST
Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)