MP BOLAGEN OY - Kattokannake - 6412-33 RST Kattok.kaksipL1000

KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Kattokannake - 6412-33 RST Kattok.kaksipL1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 150 mm

  • Profiilin korkeus - 155 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 1000 mm

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333401171

Sähkönumero

1468422

Toimittajan tuotenumero

MP-6412-33

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

150 mm

Profiilin korkeus:

155 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

1000 mm

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

U-profiili, kaksipuolinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

RAL-numero:

0

Kattokannatin - kaksipuolinen 6412-33 RST L 1000, Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)

Kaksipuolinen kattokannatin RST
Kattokannatinta käytetään sinäkannakkeiden ripustamiseen kattoon tai lattiasta. Seinäkannakkeen kiinnittämisessä käytetään T-ruuvia 6692 (M10x30).