MP BOLAGEN OY - Kattokannake - MP-959Z Kattokan. MP-P 500Z

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 35 mm

  • Profiilin korkeus - 14 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 500 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333027869

Sähkönumero

1467487

Toimittajan tuotenumero

MP-959Z

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

35 mm

Profiilin korkeus:

14 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

500 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Paino:

0.56 kg

Kattokannatin MP-P 500Z

Kattokannatin tyyppi MP-P
Jos tarvitaan vielä tukevampaa kannatinta, käytä kattokannatinta tyyppi MP-V.